Motion
68-079G KIT DE ENCHUFE DE ANILLO SNAP

Gearwrench
68-079G SNAP RING PLIER KIT

68-079G KIT DE ENCHUFE DE ANILLO SNAP
Artículo MI #07989935
No. Fabricante 68-079G SNAP RING PLIER KIT
Precio314.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
68-079G SNAP RING PLIER KIT

68-079G KIT DE ENCHUFE DE ANILLO SNAP
Artículo MI #07989935
No. Fabricante 68-079G SNAP RING PLIER KIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio314.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del orificio del anillo
    4 pulg.
  • Eje de tamaño máximo de anillo
    4 pulg.
  • Tamaño mínimo del orificio del anillo
    1/8 pulg.
  • Eje de tamaño mínimo de anillo
    1/8 pulg.
  • Peso
    3.530 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Capa transparente
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico sumergido
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de alicate
    Anillo de retención
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Convertible

Descripción general

Descripción del fabricante
68-079G KIT DE ENCHUFE DE ANILLO SNAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo