Motion
AP1510SM 2PW FV4 FV4

SMC
AP1510SM 2PW FV4 FV4

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #07989953
No. Fabricante AP1510SM 2PW FV4 FV4
Precio1,426.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AP1510SM 2PW FV4 FV4

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #07989953
No. Fabricante AP1510SM 2PW FV4 FV4
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
Precio1,426.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.27 kg

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP1510SM 2PW FV4 FV4
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: 241MPa ( max3500 psig)
  • Capacidad de flujo: estándar a 30 slpm
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Diseño de diafragma anudado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo