Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.254 lb
Detalles
- ECCNEAR99
- Código de armonización8507600020
- Número de Upc del fabricante883940306896
- MaterialPlástico
- Compatibilidad serie/sistemaPA700
Descripción general
- El PAPR North Primair Serie 700 (PA700) de Honeywell está diseñado para ser ergonómico, eficiente y sin esfuerzo para que los trabajadores trabajen más rápido y se sientan cómodos y productivos.
- El PAPR de la Serie PA700 ofrece conveniencia, comodidad y confianza, todo el día, todos los días.