Motion
401AA00021A
4SK140-3-S-3 Válvulas de retención
Artículo MI #07990468
No. Fabricante 401AA00021A
Precio142.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4SK140-3-S-3 Válvulas de retención
Artículo MI #07990468
No. Fabricante 401AA00021A
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
Precio142.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.62 pulg.
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Cavidad
    AXP20094
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    140 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Junta del pistón piloto
  • Relación piloto
    3:1
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
4SK140-3-S-3 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo