Motion
S19004
Placa de cubierta - Tono de lente transparente, 1.31 g/ cm3 Densidad, 0.056 pulg. Grosor de la placa
Artículo MI #07990600
No. Fabricante S19004
Precio8.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de cubierta - Tono de lente transparente, 1.31 g/ cm3 Densidad, 0.056 pulg. Grosor de la placa
Artículo MI #07990600
No. Fabricante S19004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa
    0.056 pulg.
  • Dimensiones de la ventana
    4-1/2 pulg. de alto x 5-1/4 pulg. de ancho
  • Altura de la ventana
    4-1/2 pulg.
  • Anchura de ventana
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Valor de Abbe
    59.3
  • Detalles adicionales
    Embalaje individual
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Tono de lente
    Borrar
  • Cantidad del paquete
    50 por caja
  • Valor del índice refractivo
    1.98
  • UPC_NO
    032738000441

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO PASIVO DE SOLDADURA LENTE REPL CR-39
  • Las placas de cubierta transparentes CR-39 proporcionan la mejor protección contra picaduras y arañazos
  • Nuestras placas de cubierta más populares
  • Fabricado con materiales duraderos y resistentes al calor que contienen monómero CR-39
  • Combina la óptica del vidrio con la durabilidad añadida del material del termostato
  • Resistencia superior a arañazos, calor y productos químicos
  • Cumple con las normas ANSI Z87.1 Basic Impact y las especificaciones federales GGG-H-211D (no debe utilizarse como placa de impacto)
  • Valor del índice refractivo – 1.98
  • Valor de Abbe – 59.3
  • Densidad – 1.31 g/cm3
  • Grosor de la placa: 0,056”
  • Embalaje individual

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo