Motion
64272 DISCO HOOKIT CUBITRON-II 732U  5XNH  220G PESO C UPC: 00076308642723

3M
64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723

Disco de papel: 5.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 220+ , color morado
Artículo MI #07990694
No. Fabricante 64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723
Precio1.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723

Disco de papel: 5.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 220+ , color morado
Artículo MI #07990694
No. Fabricante 64272 CUBITRON-II HOOKIT DISC 732U 5XNH 220G C-WEIGHT UPC: 00076308642723
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
Precio1.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial, lijado grueso, mezclado, descalcificado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    220+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308642723
  • Aplicación del material
    Pintura a metal, lijado, moldeado de relleno, lijado fino, áreas planas, lijado orbital, refinado de arañazos, raspado, moldeado, lijado de pintura, decapado de pintura, preparación de pintura, lijado de pintura y laca, lijado previo de pintura, preparación de metal antes de pintar, eliminación de pintura, lijado de imprimación, lijado orbital aleatorio, refinado, mezcla, esquinas de mezcla, eliminación de recubrimiento, acabado de contornos, preparación y reparación de acabados AOEM, eliminación de defectos, reparación y nivelación de defectos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00076308642723

Descripción general

Descripción del fabricante
64272 DISCO HOOKIT CUBITRON-II 732U 5XNH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles