Motion
NCDA1L150-0150K

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1L150-0150K

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - 1.5000 pulg. de calibre, 1.5000 pulg. de carrera, cojín en ambos extremos
Artículo MI #07991189
No. Fabricante NCDA1L150-0150K
Precio177.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1L150-0150K

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - 1.5000 pulg. de calibre, 1.5000 pulg. de carrera, cojín en ambos extremos
Artículo MI #07991189
No. Fabricante NCDA1L150-0150K
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
Precio177.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Con interruptor automático (pistón magnético)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de interruptores
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA1L150-0150K CILINDRO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
  • Carreras de 1 a 73"
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores
  • Funda de varilla opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo