Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 cm
- TamañoL
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314126284
- Número de subdivisiones5
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314126284
Descripción general
- Malla de poliéster transpirable
- Separación de 5 puntos
- Cinta de dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Cierre de velcro
- 2 bolsillos interiores inferiores
- 2 bolsillos en la parte superior del pecho, incluidos 4 bolsillos para bolígrafos
- Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
- M-5X
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación