Motion
RFN 7515-420
Conjunto de bloqueo sin llave - 420 mm D.I., 515 mm D.E.
Artículo MI #07991384
No. Fabricante RFN 7515-420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 420 mm D.I., 515 mm D.E.
Artículo MI #07991384
No. Fabricante RFN 7515-420
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    515 mm
  • Longitud total
    177 mm

Detalles

  • Par de torsión máximo transmitido
    682580 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7515 420X515 DISPOSITIVO DE BLOQUEO
  • Especialmente para la transmisión de momento de doblado, el conjunto de bloqueo de 3 piezas diseñado con menor tensión en el propio conjunto de bloqueo
  • A través de los conos largos y planos, un conjunto de bloqueo RfN 7515 puede transmitir torques y fuerzas axiales y carga de doblado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo