Motion
64260 CUBITRON II DISCO HOOKIT 732U  5" XNH

3M
64260 CUBITRON II HOOKIT DISC 732U 5"XNH

Disco de papel: 5.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 150+ , color morado
Artículo MI #07991402
No. Fabricante 64260 CUBITRON II HOOKIT DISC 732U 5"XNH
Precio1.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64260 CUBITRON II HOOKIT DISC 732U 5"XNH

Disco de papel: 5.0000 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de papel, grano 150+ , color morado
Artículo MI #07991402
No. Fabricante 64260 CUBITRON II HOOKIT DISC 732U 5"XNH
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
Precio1.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial, lijado grueso, mezclado, descalcificado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    150+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308642600
  • Aplicación del material
    Pintura a metal, lijado, moldeado de relleno, lijado fino, áreas planas, lijado orbital, refinado de arañazos, raspado, moldeado, lijado de pintura, decapado de pintura, preparación de pintura, lijado de pintura y laca, lijado previo de pintura, preparación de metal antes de pintar, eliminación de pintura, lijado de imprimación, lijado orbital aleatorio, refinado, mezcla, esquinas de mezcla, eliminación de recubrimiento, acabado de contornos, preparación y reparación de acabados AOEM, eliminación de defectos, reparación y nivelación de defectos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00076308642600

Descripción general

Descripción del fabricante
64260 CUBITRON II DISCO HOOKIT 732U 5" XNH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs