Motion
GR8130570.10

GROVE GEAR
GR8130570.10

Reductor de velocidad de bisel helicoidal de ángulo recto - Serie GR, tipo de engranaje de gusano, individual, distancia central de 1.3300 pulg., 60:1 relación, 0.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña con cara C, 0.6250 pulg. de diámetro de salida, salida hueca, 48 tramas
Artículo MI #07992616
No. Fabricante GR8130570.10
Precio2,089.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8130570.10

Reductor de velocidad de bisel helicoidal de ángulo recto - Serie GR, tipo de engranaje de gusano, individual, distancia central de 1.3300 pulg., 60:1 relación, 0.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña con cara C, 0.6250 pulg. de diámetro de salida, salida hueca, 48 tramas
Artículo MI #07992616
No. Fabricante GR8130570.10
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
Precio2,089.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    1.3300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 7.1900 in x (H) 5.7500 in x (W) 5.5000 in
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Gusano
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    0.2460 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    690310003848
  • Tipo de montaje
    Eje
  • RPM de salida
    29 rpm
  • Par de salida
    313
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GRHMQ813-60-H1-48-10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"