Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal63 mm
- Longitud total235 mm
- Peso2.222 lb
Detalles
- Aceleración20 m/s2
- Capacidad de carga estática axial7200 N
- Capacidad de carga dinámica30750 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120°C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial12500 N
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieCSW
- Velocidad9 m/s
Descripción general
- Fabricado con cuerpo de acero galvanizado y rascadores resistentes (opcionales) hechos de poliamida
- Disponible para todos los tamaños
- Dependiendo del requisito de carga, el deslizador se puede configurar con hasta seis rodillos
- Los sellos son a prueba de salpicaduras (RS) de plástico o de disco de cubierta de acero (Z)
- Los rascadores están hechos de poliamida resistente y mantienen las pistas libres de contaminación, garantizando así una vida útil más larga
- Fabricante: Rollon Corporation (Timken)