Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura18.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-32
- Altura2.86 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera4.08 lb
- Diámetro interior2 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.86 pulg.
- Diámetro exterior2.86 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total4.08 lb
- Grosor de la pared0.43 pulg.
- Peso4.08 lb
- Ancho2.86 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
- Presión de estallido20400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC en espiral, 4S
- Construcción6 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCaucho DURA-TUFF
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie FC500
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteFC500-32
- Número de Upc del fabricante678146071835
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima5100 psi
- Presión máxima de funcionamiento5100 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo5100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión5100 psi
- Estándares cumplidosEN856 Tipo R13|USCG|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS|DNV
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146071835
- Presión de trabajo5100 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera