Motion
NU 12/560 MA

SKF
NU 12/560 MA

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 206 mm Ancho
Artículo MI #07993510
No. Fabricante NU 12/560 MA
Precio239,857.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 12/560 MA

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 206 mm Ancho
Artículo MI #07993510
No. Fabricante NU 12/560 MA
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
Precio239,857.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    206 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CILÍNDRICO NU12/560 MA
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable