Especificaciones
Dimensiones
- Peso31 kg
Detalles
- País de origenEE. UU.
Descripción general
- Caudales de entrada de 4 a 365 scfm en 17 tamaños
- Punto de rocío de presión estándar de -40°F / °C, se puede configurar para -100°F / -73°C
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F / 50°C
- Fácil de mantener
- Roscas de conexiones: NPT
- Para su uso en Norteamérica