Motion
TH250 250 CONTENEDOR DE GALÓN DE POWERBLANKET

POWERBLANKET
TH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET

TH250 250 CONTENEDOR DE GALÓN DE POWERBLANKET
Artículo MI #07993923
No. Fabricante TH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET
Precio1,782.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
TH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET

TH250 250 CONTENEDOR DE GALÓN DE POWERBLANKET
Artículo MI #07993923
No. Fabricante TH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET
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
Precio1,782.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    185.25 pulg.
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con el bolso tote Poly IBC de 275-Gallon / Tanque con jaula metálica
  • Altura
    8 pulg.
  • Longitud
    46 pulg.
  • Longitud total
    185.25 pulg.
  • Vataje
    1033 W
  • Peso
    38 lb
  • Ancho
    38 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    8.6
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 250 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta eléctrica para calefacción de tanque y bolsa IBC aislada de 250-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Termostato incluido
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    Temperatura ambiente
  • Rango de control de temperatura
    Temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
  • Tipo
    Manta de acero industrial Powerblanket IBC Tote & Tank Heating Blanket

Descripción general

Descripción del fabricante
TH250 250 CONTENEDOR DE GALÓN DE POWERBLANKET
  • 62 °C (± 5 °F / 3 °C)
  • Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
  • Incluye controlador termostático digital ajustable
  • Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Facilita el acceso con una parte superior extraíble
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE
  • Dimensiones reales del producto plano 185.25" de largo x 37" de alto
  • Diseñado para adaptarse a un bolso de acero IBC con dimensiones de 42" de largo x 48" de ancho x 38.5" de alto
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good