Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Longitud del buje3.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
- Ancho de rueda3.2500 pulg.
Detalles
- Color principalBorrar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga6500 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraBorrar
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Tipo de ruedaAcero forjado