Motion
333-1740-OR/2X
Chaqueta bomber ANSI Tipo R Clase 3 Value Negro
Artículo MI #07994243
No. Fabricante 333-1740-OR/2X
Precio69.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber ANSI Tipo R Clase 3 Value Negro
Artículo MI #07994243
No. Fabricante 333-1740-OR/2X
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
Precio69.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    63 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314178108
  • Material
    616314178108
  • UPC_NO
    616314178108

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRIGO BOMBER NARANJA 333-1740-OR/2X CL3
  • Capa exterior de poliéster 300 D. resistente al agua con costuras selladas
  • Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • La parte inferior, el cuello y los puños negros ayudan a ocultar la suciedad
  • Cierre con cremallera y solapa cortavientos interior
  • Capucha oculta extraíble
  • 2 bolsillos oblicuos exteriores
  • 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
  • 2 pestañas de micrófono
  • 2 bolsillos para bolígrafo en la manga

You May Also Like