Motion
7010366903

3M
7010366903

Rueda no tejida y de desbarbado - 12.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 5.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #07994530
No. Fabricante 7010366903
Precio298.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366903

Rueda no tejida y de desbarbado - 12.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 5.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #07994530
No. Fabricante 7010366903
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
Precio298.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7010366903 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5.0000 in, grado fino, diámetro de rueda de 12.0000 in, grosor de rueda de 1.0000 in y tipo de rueda convoluta, lo que la hace adecuada para un acabado y desbarbado uniformes de la superficie.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332128
  • UPC_NO
    00051115332128
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366903 12"X1"X5" 8S ALETA GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos