Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166, clasificación de salpicaduras de líquido D3/D4
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Material del bastidorElastómero termoplástico
- Material de la diademaTejido
- Revestimiento de la lenteTruShield - Interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteSe vende por separado
- Número de stock del fabricante12-10003-02
- Número de Upc del fabricante812013025433
- Línea de productosGafas HexArmor
- Tipo de protecciónProtección ocular
- Estilo de la patillaGafas
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO812013025433
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Lente panorámica para un amplio campo de visión Se adapta a la mayoría de gafas graduadas Combina componentes blandos y duros que se adaptan a la cara del usuario, creando un sellado suave La correa ancha y totalmente ajustable para la cabeza de alta calidad ofrece comodidad sin presión Compatible con otros EPP, como respiradores Sistema de ventilación indirecta Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica de primera 100% Protección UV 100% Sin metales Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3 D3/D4 Liquid Splash Rated