Motion
1239
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 18 :1, 1/20 hp hp, 90 V, 139.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #07995991
No. Fabricante 1239
Precio620.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 18 :1, 1/20 hp hp, 90 V, 139.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #07995991
No. Fabricante 1239
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
Precio620.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    18 :1
  • Carga colgada
    104 lb
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.58 A
  • Par de carga completa
    18 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.10.6060
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    24A
  • RPM de salida
    139.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    4
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTORREDUCTOR 1239 CC 90V 18 PULG-LB 139RPM

También puede gustarle