Motion
1501
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 5 :1, 1/4 hp hp, 90 V, 500.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #07996041
No. Fabricante 1501
Price$759.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 5 :1, 1/4 hp hp, 90 V, 500.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #07996041
No. Fabricante 1501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$759.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Relación de engranajes
    5 :1
  • Carga colgada
    48 lb
  • Peso
    15.40 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.20 A
  • Par de carga completa
    25 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.6060
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    42A
  • RPM de salida
    500.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    5
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTORREDUCTOR 1501 CC 90V 25 PULG-LB 500RPM

Los clientes también compraron