Motion
15-2P09-6CA2
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.1875 pulg. diámetro de orificio, 9 mm OD
Artículo MI #07997320
No. Fabricante 15-2P09-6CA2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.1875 pulg. diámetro de orificio, 9 mm OD
Artículo MI #07997320
No. Fabricante 15-2P09-6CA2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    9 mm
  • Ancho
    0.625 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057726703
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    15
  • Estilo de diente
    2P
  • UPC_NO
    00195057726703

Descripción general

Descripción del fabricante
15-2P09-6CA2 CHAQUETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo