Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Peso0.00037 lb
- Tamaño del cable0.0590 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA09750590750S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.5000 pulg.
- Tarifa de primavera17.1800 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico