Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Details
- País de origenCN
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieJMGP
Descripción general
Descripción del fabricante
JMGPM20-30
- Tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm
- Disponible con opciones de montaje 3
- 4 ubicaciones de portabilidad es estándar
- Disponible en puertos métricos de 12 a 32mm orificios
- Disponible en puertos Rc, NPT y G de 40 a 100mm orificios
- Capacidad de interruptor automático
- Carreras de hasta 200mm