Motion
TIGEAR-2 ROJO. CON SELLOS DE TRABAJO DE ACOSO

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/HARSH DUTY SEALS

TIGEAR-2 ROJO. CON SELLOS DE TRABAJO DE ACOSO
Artículo MI #07999257
No. Fabricante TIGEAR-2 RED. W/HARSH DUTY SEALS
Precio2,210.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/HARSH DUTY SEALS

TIGEAR-2 ROJO. CON SELLOS DE TRABAJO DE ACOSO
Artículo MI #07999257
No. Fabricante TIGEAR-2 RED. W/HARSH DUTY SEALS
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
Precio2,210.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.46 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.52 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 790 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476467708

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q15H56HD CAJA DE ENGRANAJES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno