Motion
HDE32E

ENERGIZER
HDE32E

LED Energizer Vision Ultra HD Headligh+C3
Artículo MI #07999589
No. Fabricante HDE32E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
HDE32E

LED Energizer Vision Ultra HD Headligh+C3
Artículo MI #07999589
No. Fabricante HDE32E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.75 pulg.
  • Longitud
    7.48 pulg.
  • Peso
    0.265 lb
  • Ancho
    1.57 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El cabezal pivotante dirige el haz donde deseas luz manos libres, mientras que VisionGuard minimiza el impacto en la vista de los transeúntes al aumentar lentamente la intensidad de la luz• Ofrece 450 potentes lúmenes (en altura), la luz frontal más brillante que ofrece Energizer• El cuerpo duradero y la lente inastillable resisten los daños causados por caídas de hasta 1 metro de altura para una iluminación en la que puede confiar• El indicador rojo de batería baja le alerta cuando las baterías están bajas parpadeando, para que pueda estar preparado• El faro LED Energizer Vision Ultra HD funciona con 3 baterías Energizer MAX AAA (incluidas)• 7 modos para elegir: alto, bajo, punto, rojo, verde, y estroboscopio de emergencia• La comodidad, duradero, y banda ajustable que se estira para ajustarse y es extraíble para lavar
  • Número de Upc del fabricante
    039800132093

Descripción general

Descripción del fabricante
FARO DE VISIÓN ULTRA HDE32E DE 400 LÚMENES
  • El cabezal pivotante dirige el haz hacia donde desea luz manos libres, mientras que VisionGuard minimiza el impacto en la vista de los transeúntes aumentando lentamente la intensidad de la luz
  • Ofrece 450 potentes lúmenes (en altura), el iluminador frontal más luminoso que ofrece Energizer
  • Cuerpo duradero y lente resistente a los daños causados por caídas de hasta 1 metro de altura para una iluminación fiable
  • El indicador rojo de batería baja le avisa cuando las baterías están bajas parpadeando, para que pueda estar preparado
  • El faro LED Energizer Vision Ultra HD funciona con 3 baterías Energizer MAX AAA (incluidas)
  • 7 modos para elegir: alto, bajo, punto, rojo, verde y estroboscópico de emergencia
  • La banda cómoda, duradera y ajustable se estira para ajustarse y es extraíble para lavar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"