Motion
SY3220-5WOZ-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5WOZ-C6-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , M8 sin conector, cuerpo con puerto, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #07999670
No. Fabricante SY3220-5WOZ-C6-F2
Precio93.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5WOZ-C6-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , M8 sin conector, cuerpo con puerto, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #07999670
No. Fabricante SY3220-5WOZ-C6-F2
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
Precio93.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    M8 sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3220-5WOZ-C6-F2
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 4.14 (0.23);montaje en base 5.4 (0.3)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"