Motion
L1022-060
Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG): no apto para alimentos, grado ISO 68 , grado SAE 20 , 5 galones (EE. UU.), cubo
Artículo MI #07999795
No. Fabricante L1022-060
Precio561.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG): no apto para alimentos, grado ISO 68 , grado SAE 20 , 5 galones (EE. UU.), cubo
Artículo MI #07999795
No. Fabricante L1022-060
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
Precio561.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE BIO-SYNXTREME HF son fluidos hidráulicos de alto rendimiento diseñados para aplicaciones industriales y marinas exigentes (permiso general de embarcaciones) que requieren sensibilidad ambiental, solubilidad del agua, resistencia al fuego y excelente resistencia al desgaste
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Funcionamiento limpio y duradero•Excelente rendimiento antidesgaste•Biodegradabilidad
  • Punto de incendio
    322°C/612°F
  • Punto de inflamación
    288°C/550°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Punto de vertido
    -60˚F / -51˚C
  • Viscosidad
    68
  • Índice de viscosidad
    209

Descripción general

Descripción del fabricante
L1022-060 ACEITE HIDRÁULICO HF-68 5GAL BOLSA
  • Funcionamiento limpio y duradero
  • Excelente rendimiento antidesgaste
  • Biodegradabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"