Motion
MU1013DAV

NTN
MU1013DAV

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, anillo exterior separable con una costilla
Artículo MI #07999845
No. Fabricante MU1013DAV
Precio363.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU1013DAV

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, anillo exterior separable con una costilla
Artículo MI #07999845
No. Fabricante MU1013DAV
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
Precio363.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.9388 pulg.
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    1.131 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359105513
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359105513

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1013DAV CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"