Motion
SBX1059LLMC3-EL

NTN
SBX1059LLMC3-EL

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.9375 in ID, 100 mm OD, 2.3326 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #08003130
No. Fabricante SBX1059LLMC3-EL
Precio257.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SBX1059LLMC3-EL

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.9375 in ID, 100 mm OD, 2.3326 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #08003130
No. Fabricante SBX1059LLMC3-EL
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
Precio257.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    2.3326 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    SBX1059LLMC3-EL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SBX1059LLMC3-EL es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.9375-inch orificios con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 2.3326-inch para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SBX1059LLMC3-EL
  • Número de Upc del fabricante
    4547359788754
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359788754

Descripción general

Descripción del fabricante
SBX1059LLMC3-EL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"