Motion
T606AE300X100

KURIYAMA OF AMERICA
T606AE300X100

T606AE300X100 T606AE - 150 PSI 3 pulg. ID Petróleo corrugado S&D - Manguera ártica
Artículo MI #08003246
No. Fabricante T606AE300X100
Precio46.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
T606AE300X100

T606AE300X100 T606AE - 150 PSI 3 pulg. ID Petróleo corrugado S&D - Manguera ártica
Artículo MI #08003246
No. Fabricante T606AE300X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de succión y descarga en la transferencia de gasolina, petróleo y otros productos a base de petróleo en camiones y tanques con hasta un 50 % de contenido aromático. Donde se necesita una flexibilidad extrema a baja temperatura.
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Corrugado azul: resistente a la abrasión, al ozono y a los hidrocarburos
  • Tipo de manguera
    Petróleo corrugado S y D de 150 PSI - Manguera ártica
  • Número de Upc del fabricante
    822353161289
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    T606AE - 150 PSI Petróleo corrugado S&D - Manguera Arctic
  • Tipo
    Manguera ártica de petróleo
  • UPC_NO
    822353161289
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA ÁRTICA DE T606AE300X100 3" -65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"