Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg., 4.76 mm
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Longitud0.6250 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de eje recomendado3/16 pulg.
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLlenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tipo de ranuraSimple
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteAA309-7
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Presión máxima2000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.22 a 104.44 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.3135 in-0.3145 pulg.
- Tipo de enchufeBronce impregnado de aceite
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAG 841
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito