Motion
AA050607
AA050607
Artículo MI #08003633
No. Fabricante AA050607
Precio2.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA050607
Artículo MI #08003633
No. Fabricante AA050607
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
Precio2.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg., 7.94 mm
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    5/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impreñado con aceite;autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 0.5020 a 0.5030 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AA050607 SAE841 COJINETE LISO ESTÁNDAR 5/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo