Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg., 9.53 mm
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Grosor0.0938 pulg., 2.38 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRelleno de aceite; Cojinetes de existencias; Impregnado con vacío; Autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 0.5645 a 0.5655 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAG 841
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito