Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg., 14.29 mm
- Diámetro interior0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesImpregnado con aceite
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 10 °F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.6900 in-0.6910 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito