Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg., 12.70 mm
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Longitud0.8750 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.6270 in-0.6280 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito