Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg., 15.88 mm
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Longitud0.6250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRelleno de aceite; Cojinetes de existencias; Impregnado al vacío; Aceite SAE 30
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.7520 in-0.7530 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito