Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg., 15.88 mm
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado15.88 mm, 5/8 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.;+/-0.127 mm
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.8770-0.8780 pulg.;22.2758-22.3012 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito