Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg., 19.05 mm
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado19.05 mm, 3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesArtículo en stock; relleno con aceite; impregnado con vacío; autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.;+/-0.127 mm
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.8770 a 0.8780 pulg.;22.2758 a 22.3012 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito