Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Longitud20 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905175909
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAM
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM
- UPC_NO717905175909
Descripción general
- Los cojinetes de biselado ofrecen una línea completa de cojinetes lisos de serie, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
- Los rodamientos de bronce sinterizado para golpes tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM desde hace mucho tiempo, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
- Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
- Consulte con Bunting si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas