Motion
AAM050060035
Cojinete de manga lisa métrico - 50 mm D.I., 60 mm D.E., 35 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #08003741
No. Fabricante AAM050060035
Precio22.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa métrico - 50 mm D.I., 60 mm D.E., 35 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #08003741
No. Fabricante AAM050060035
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
Precio22.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Longitud  
    35 mm
  • Peso
    0.449 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Llenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) METRIC de bronce SAE 841
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    js13
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905209475
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    60.053 mm a 60.099 mm;2.3643 pulg. a 2.3661 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AAM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905209475

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM050060035 SAE841 PLENO MÉTRICO
  • Los cojinetes de biselado ofrecen una línea completa de cojinetes lisos de serie, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para golpes tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM desde hace mucho tiempo, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
  • Consulte con Bunting si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo