Motion
B863C016048-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B863C016048-IN

Barra dentada - Bronce al manganeso fundido, material C86300 , diámetro de orificio de 2 pulg., diámetro exterior de 6 pulg.
Artículo MI #08003765
No. Fabricante B863C016048-IN
Price$289.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BUNTING BEARINGS LLC
B863C016048-IN

Barra dentada - Bronce al manganeso fundido, material C86300 , diámetro de orificio de 2 pulg., diámetro exterior de 6 pulg.
Artículo MI #08003765
No. Fabricante B863C016048-IN
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
Price$289.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Valor P máximo
    8000
  • Valor PV máximo
    150000
  • Diámetro exterior
    6 pulg.

Details

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905204470
  • Material
    Bronce al manganeso fundido C86300
  • Especificación del material
    AAG 430B
  • Valor V máx.
    150
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 400 oF
  • UPC_NO
    717905204470

Descripción general

Descripción del fabricante
B863C016048-IN C86300 TUBO BRONCE FUNDIDO
  • C86300 El bronce al manganeso es una aleación “VERDE” sin plomo
  • El bronce manganeso es un bronce muy fuerte y duro
  • Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 144", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
  • C86300 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
  • C86300 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno
  • El golpeo también produce otros bronces de manganeso, incluidos C86200, C86400, C86500 y C86700

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo