Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo8000
- Valor PV máximo150000
- Diámetro exterior7-1/2 pulg.
- Longitud total13 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905239717
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 430B
- Valor V máx.150
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 400 °F
- UPC_NO717905239717
Descripción general
- C86300 El bronce al manganeso es una aleación “VERDE” sin plomo
- El bronce manganeso es un bronce muy fuerte y duro
- Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
- Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 144", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
- Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
- C86300 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
- C86300 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno
- El golpeo también produce otros bronces de manganeso, incluidos C86200, C86400, C86500 y C86700