Especificaciones
Dimensiones
- Valor PV máximo125000
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce de aluminio fundido C95400
- Especificación del materialC95400
- Presión máxima6000 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMín. -450 °F
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- SerieB954
- UPC_NO717905112232
- Tipo de producto de desgastePlaca de desgaste
Descripción general
- C95400 El bronce de aluminio es una aleación “VERDE” sin plomo
- El bronce de aluminio es un bronce muy duro, fuerte y resistente a la abrasión cuyas propiedades físicas siguen siendo buenas a temperaturas elevadas; la resistencia a la compresión a 500°F es la misma que la de los bronces de estaño a temperatura ambiente
- Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
- C95400 está disponible en estado fundido o tratado térmicamente
- C95400 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
- C95400 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno