Motion
B954W010032
Placa de desgaste: 4 pulg. de ancho, 1-1/4 pulg. de grosor, aluminio fundido y bronce, material C95400
Artículo MI #08004503
No. Fabricante B954W010032
Precio33.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste: 4 pulg. de ancho, 1-1/4 pulg. de grosor, aluminio fundido y bronce, material C95400
Artículo MI #08004503
No. Fabricante B954W010032
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
Su precio$33.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor PV máximo
    125000
  • Ancho general
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce de aluminio fundido C95400
  • Especificación del material
    C95400
  • Presión máxima
    6000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mín. -450 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    B954
  • UPC_NO
    717905118609
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
B954W010032-IN C95400 BRONCE FUNDIDO
  • C95400 El bronce de aluminio es una aleación “VERDE” sin plomo
  • El bronce de aluminio es un bronce muy duro, fuerte y resistente a la abrasión cuyas propiedades físicas siguen siendo buenas a temperaturas elevadas; la resistencia a la compresión a 500°F es la misma que la de los bronces de estaño a temperatura ambiente
  • Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
  • C95400 está disponible en estado fundido o tratado térmicamente
  • C95400 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
  • C95400 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good