Motion
BBEF202428
COJINETE DE BRIDA DE HIERRO/CU BBEF202428 BB-16
Artículo MI #08004631
No. Fabricante BBEF202428
Precio11.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COJINETE DE BRIDA DE HIERRO/CU BBEF202428 BB-16
Artículo MI #08004631
No. Fabricante BBEF202428
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
Precio11.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    8000
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.257 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905216176
  • Especificación del material
    BB-16
  • Valor V máx.
    35
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BBEF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • UPC_NO
    717905216176

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BRIDA DE HIERRO/CU BBEF202428 BB-16
  • El biselado BB-16 es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con cargas pesadas
  • Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión y al desgaste, y es resistente a los golpes
  • Este cojinete está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con un aceite de presión extrema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"