Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Brida Diámetro3.0000 pulg.
- Valor P máximo8000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Peso1.133 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloCon bridas
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905215971
- Especificación del materialBB-16
- Valor V máx.35
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBBEF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- UPC_NO717905215971
Descripción general
- El biselado BB-16 es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con cargas pesadas
- Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión y al desgaste, y es resistente a los golpes
- Este cojinete está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con un aceite de presión extrema