Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo8000
- Valor PV máximo75000
- Outside Diameter1.2500 pulg.
- Overall Length1.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de eje recomendado1.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.107 lb
Details
- Detalles adicionalesAutolubricante;Imprensado con aceite;Resistente a golpes
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes del manguito (plano) BB-16
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia de longitud+/-0.010 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905216824
- MaterialMetal en polvo
- Especificación del materialBB-16
- Valor V máx.35
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.2520 in-1.2540 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBBEP
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905216824
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE LISO DE HIERRO/CU BBEP162016 BB-16
- El biselado BB-16 es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con cargas pesadas
- Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión y al desgaste, y es resistente a los golpes
- Este cojinete está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con un aceite de presión extrema