Motion
BBEP202432
Cojinete de manga lisa - 1.2500 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08004663
No. Fabricante BBEP202432
Precio11.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 1.2500 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #08004663
No. Fabricante BBEP202432
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
Precio11.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    8000
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Tratado con calor;Resistente a golpes
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes del manguito (plano) BB-16
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.010 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905215896
  • Material
    Metal en polvo
  • Especificación del material
    BB-16
  • Valor V máx.
    35
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.5020 in-1.5040 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BBEP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905215896

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LISO DE HIERRO/CU BBEP202432 BB-16
  • El biselado BB-16 es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con cargas pesadas
  • Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión y al desgaste, y es resistente a los golpes
  • Este cojinete está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con un aceite de presión extrema